Especificaciones
Detalles
- Consumo de aire en carga22 cfm
- Caballos de fuerza0.3 CV
- Incluye(1) 2-inch (50 mm) backing pad, (1) heavy-duty carrying case, (2) 2-inch (50 mm) 24, 36 and 50 grit sanding discs, (2) 2-inch (50 mm) coarse surface prep pad, (2) 2-inch (50 mm) fine surface prep pad, (2) 2-inch (50 mm) medium surface prep pad, Wrench Spanner, Air Angle Die Grinder
- Número de Upc del fabricante15451630201
- MaterialAluminio, sobremanguito compuesto
Descripción general
- La cabeza con ángulo de 90 grados permite flexibilidad en áreas estrechas
- Herramienta compacta y ligera diseñada para facilitar la maniobrabilidad
- Regulador de aire integrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación