Motion
8941079000
Sierra de aire alternante - 10000 recorridos por minuto
Artículo MI #05085475
No. Fabricante 8941079000
Precio207.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra de aire alternante - 10000 recorridos por minuto
Artículo MI #05085475
No. Fabricante 8941079000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio207.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    5.5 cfm
  • Accesorios incluidos
    (1) 28T y (1) 32T, Hojas de sierra: (1) 18T, Sierra neumática alternativa
  • Incluye
    (1) 28T y (1) 32T, Hojas de sierra: (1) 18T, Sierra neumática alternativa
  • Número de Upc del fabricante
    15451528232

Descripción general

Descripción del fabricante
CP7900 SIERRA DE AIRE
  • Compacto (8.5 pulgadas - 216 mm) de longitud y ligero (1.3 libras - 0.59 kg)
  • Diseño ergonómico y mango de carcasa robusto
  • Guía de protección ajustable
  • Longitud de carrera de 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Incluye (1) cuchillas de repuesto 18T, 28T, 32T

También puede gustarle