Motion
8941172021
Kit - lijadora giratoria neumática de 3 pulgadas (75 mm), gancho y bucle, 0.2 HP / 150 W - 15000 RPM
Artículo MI #05085497
No. Fabricante 8941172021
Precio228.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit - lijadora giratoria neumática de 3 pulgadas (75 mm), gancho y bucle, 0.2 HP / 150 W - 15000 RPM
Artículo MI #05085497
No. Fabricante 8941172021
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
Precio228.22 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    21 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.2 CV
  • Incluye
    (1) almohadilla de respaldo de 3 pulgadas, (1) discos de preparación de superficies de 3 pulgadas finos, medianos y gruesos, (1) llave de husillo, (10) discos de lijado de grano de 3 pulgadas, discos de lijado de grano 80, 100 y 120 , estuche de transporte de alta resistencia, lijadora orbital Air Random

Descripción general

Descripción del fabricante
CP7202D KIT DE SANDER GIRATORIO
  • Lijadora de disco de minipistola con almohadilla Roloc de 3 pulgadas (75 mm)
  • Empuñadura de pistola moldeada en goma y acelerador de 2 dedos para maximizar el control del operador y mejorar la ergonomía
  • Excelente para reparaciones en áreas pequeñas gracias a su longitud corta y ligereza
  • Regulador de potencia ajustable para un trabajo más preciso
  • El kit incluye: lijadora orbital Air Random; estuche de transporte de alta resistencia; (1) almohadilla de soporte de 3 pulgadas; (10) discos de lijado de grano de 3 pulgadas 80, 100 y 120 ; (1) discos de preparación de superficies de 3 pulgadas finos, medianos y gruesos; (1) llave de husillo

También puede gustarle