Motion
8940167072
Ruedas de esmerilado central deprimidas - Tamaño de transmisión de 3/4 in
Artículo MI #05085511
No. Fabricante 8940167072
Precio315.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruedas de esmerilado central deprimidas - Tamaño de transmisión de 3/4 in
Artículo MI #05085511
No. Fabricante 8940167072
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
Precio315.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.

Detalles

  • Código de armonización
    8204.20.0000
  • Accesorios incluidos
    19, 21 mm), 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm), tomas profundas (27, cuadradas (17, caja
  • Incluye
    19, 21 mm), 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm), tomas profundas (27, cuadradas (17, caja
  • Número de Upc del fabricante
    15451664213
  • Número de piezas
    11

Descripción general

Descripción del fabricante
8940167072 SS6111DWS 11PC 3/4 DEEP WS
  • DURADERO: acabado superficial de acero al cromo-molibdeno y manganeso de fosfato para una resistencia extrema al desgaste, un par máximo y la prevención del redondeo de sujetadores.
  • Marcado grabado con láser fácil de leer con tamaño de salida y número de modelo.
  • GARANTIZAR LA SEGURIDAD: Las tomas de impacto (hechas con acero al cromo-molibdeno) están diseñadas para soportar y absorber el impacto momentáneo de cada impacto, evitando así grietas o roturas y prolongando la vida útil de la toma.
  • CONSIGUE UNA EFICIENCIA ÓPTIMA: Las tomas de impacto proporcionan un ajuste perfecto a las herramientas accionadas y, por lo tanto, evitan deformaciones inusuales o daños en la unidad cuadrada de la herramienta.
  • El juego incluye: caja; cuadrada (17; 19; 21 mm); profunda (27; 30; 32; 33; 35; 36; 38; 41 mm)

También puede gustarle