Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
Detalles
- Material de la carcasaAluminio
- Número de Upc del fabricante15451652104
- Par máximo27 pies-lb.
- UPC_NO015451652104
Descripción general
- El más potente de su clase
- Comodidad del operador
- Compacto y ligero
- Mini trinquete de 1/4 pulg.
- Alta potencia: 35 Nm ( 27 lb-pie)
- Uno de los trinquetes más pequeños de solo 5.1 pulg. (130mm) de largo
- Empuñadura de goma
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación