Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
Detalles
- Material del mangoAluminio con agarre de goma
- Material de la carcasaAluminio
- Número de Upc del fabricante15451652111
- Par máximo27 pies-lb.
- Tipo de reténBola
- Rango de par5 a 27 pies-lb.
- UPC_NO015451652111
- Velocidad variableNo
Descripción general
- Productividad del operador con liberación de la toma
- El más potente de su clase
- Compacto y ligero
- 1/4 pulg. Mini trinquete
- Botón de liberación rápida de la toma
- Alta potencia: 35 Nm ( 27 lb-pie)
- Uno de los trinquetes más pequeños de solo 5.1 pulg. (130mm) de largo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación