Motion
8940164467
Prensa de taller de bomba de aire, 20 toneladas (20T), alta capacidad, duradera, robusta estructura de acero
Artículo MI #05085573
No. Fabricante 8940164467
Precio404.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prensa de taller de bomba de aire, 20 toneladas (20T), alta capacidad, duradera, robusta estructura de acero
Artículo MI #05085573
No. Fabricante 8940164467
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
Precio404.18 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Código de armonización
    8204.20.0000
  • Accesorios incluidos
    Estuche universal (7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 pulgadas)
  • Incluye
    Estuche universal (7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 pulgadas)
  • Número de Upc del fabricante
    15451575328

Descripción general

Descripción del fabricante
8940164467 SS4014U 1/2 DR SAE CONJUNTO UNIV
  • DURADERO: acabado superficial de acero al cromo-molibdeno y manganeso de fosfato para una resistencia extrema al desgaste, un par máximo y la prevención del redondeo de sujetadores. Marcado grabado con láser fácil de leer con tamaño de salida y número de modelo.
  • GARANTIZAR LA SEGURIDAD: Las tomas de impacto (hechas con acero al cromo-molibdeno) están diseñadas para soportar y absorber el impacto momentáneo de cada impacto, evitando así grietas o roturas y prolongando la vida útil de la toma.
  • CONSIGUE UNA EFICIENCIA ÓPTIMA: Las tomas de impacto proporcionan un ajuste perfecto a las herramientas accionadas y, por lo tanto, evitan deformaciones inusuales o daños en la unidad cuadrada de la herramienta.
  • El juego incluye: caja; tomas universales (7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1-1/16; 1-1/8; 1-3/16; 1-1/4 pulgadas)

También puede gustarle