Motion
CP7500D
Amoladora de ángulo de aire de 50 mm (2 pulgadas), 0.2 HP / 150 W - 22000 RPM
Artículo MI #05085612
No. Fabricante CP7500D
Precio281.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de ángulo de aire de 50 mm (2 pulgadas), 0.2 HP / 150 W - 22000 RPM
Artículo MI #05085612
No. Fabricante CP7500D
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
Precio281.51 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    8 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • Caballos de fuerza
    0.2 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451635855
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto
  • UPC_NO
    015451635855

Descripción general

Descripción del fabricante
CP7500D HERRAMIENTA DE AMOLADORA/CORTE EN ÁNGULO MINI
  • Aplicaciones de mantenimiento general
  • Compacto y ligero
  • Versátil: diseñado para amolar y cortar
  • Ideal para aplicaciones de espacio limitado
  • Empuñadura de goma
  • Palanca de seguridad de bloqueo
  • Protección 180° completa
  • Escape lateral
  • Capacidad de rueda de 2 pulg. (50 mm)
  • Adaptador de herramienta de corte incluido

También puede gustarle