Motion
6151950104, 615 195 0104

Chicago Pneumatic
6151950104, 615 195 0104

Kit - Amoladora de matrices de lápiz de aire de 3 mm ( 1/8 pulgadas), 0.05 HP / 40 W - 60000 RPM
Artículo MI #05085615
No. Fabricante 6151950104, 615 195 0104
Precio292.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Chicago Pneumatic
6151950104, 615 195 0104

Kit - Amoladora de matrices de lápiz de aire de 3 mm ( 1/8 pulgadas), 0.05 HP / 40 W - 60000 RPM
Artículo MI #05085615
No. Fabricante 6151950104, 615 195 0104

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio292.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.13 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    5.20 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.44 lb

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.05 CV
  • Incluye
    Amoladora de lápiz (CP9104Q)
  • Número de Upc del fabricante
    15451790233
  • Velocidad máxima
    60000 rpm
  • UPC_NO
    015451605582
  • Velocidad variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
CP9104QKIT KIT ENGRANAJE DE LÁPIZ
  • Nivel de ruido muy bajo para mayor comodidad
  • La alta velocidad libre permite una mayor precisión
  • Manguera silenciadora incluida
  • Boquillas de 3 mm y 1/8 pulgadas incluidas
  • Ligero para una gran maniobrabilidad