Motion
CP7500DK
Amoladora de ángulo de aire de 50 mm (2 pulgadas), 0.2 HP / 150 W - 22000 RPM
Artículo MI #05085645
No. Fabricante CP7500DK
Precio310.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de ángulo de aire de 50 mm (2 pulgadas), 0.2 HP / 150 W - 22000 RPM
Artículo MI #05085645
No. Fabricante CP7500DK
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
Precio310.34 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    8 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.2 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451663049
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto
  • UPC_NO
    015451663049

Descripción general

Descripción del fabricante
CP7500DK ÁNGULO MINI G./KIT DE HERRAMIENTAS DE CORTE
  • Ideal para trabajar en áreas confinadas en trabajos que requieren una rápida eliminación de metal
  • Aplicaciones de mantenimiento general Amoladora de ruedas angular
  • Compacto y ligero
  • Versátil: diseñado para amolar y cortar
  • Ideal para trabajar en áreas confinadas en trabajos que requieren una rápida eliminación de metal
  • Empuñadura de goma
  • Palanca de seguridad de bloqueo
  • Protección 180° completa
  • Escape lateral
  • Capacidad de rueda de 2 pulg. (50 mm)
  • Capacidad de rueda de 2 pulg. (50 mm)
  • Adaptador de herramienta de corte incluido