Motion
CP2623
Destornillador neumático de mango hexagonal de 1/4 pulgadas, reversible, mango recto, cojín sin cierre, arranque de palanca, par máximo de 4.1 ft. lbf / 5.5 Nm - 1700 RPM
Artículo MI #05085670
No. Fabricante CP2623
Precio447.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador neumático de mango hexagonal de 1/4 pulgadas, reversible, mango recto, cojín sin cierre, arranque de palanca, par máximo de 4.1 ft. lbf / 5.5 Nm - 1700 RPM
Artículo MI #05085670
No. Fabricante CP2623

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio447.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    8.2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.76 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    21.189 cfm
  • Estilo de mango
    Mango recto
  • Número de Upc del fabricante
    15451677336
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    015451677336

Descripción general

Descripción del fabricante
CP2623 DESTORNILLADOR - AMORTIGUADOR
  • Disparo progresivo y marcha atrás en las tres entradas de aire superiores para un acceso versátil
  • Ajuste de ajuste de par sin llave
  • Anillos de color para identificación