Especificaciones
Detalles
- Consumo de aire en carga16 cfm
- Caballos de fuerza0.28 CV
Descripción general
- Comodidad para el operador con forma ergonómica en la palma y agarre suave para un control perfecto
- Productividad aumentada con un nivel de vibración bajo y un nivel de ruido bajo
- Potente motor de 0.3 HP (210 W) para aplicaciones verticales y horizontales
- Orbital aleatoria de 75 mm (3 pulgadas) / 150 mm ( 6 pulgadas) con lijadora de palma, 5mm ( 3/16 pulgadas) para la preparación de superficies desde la masilla hasta el imprimador de pintura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación