Motion
6151933514
Lijadora orbitaria aleatoria de aire de 125 mm (5 pulgadas), vacío central, gancho y bucle, 5 agujeros para almohadilla, 0.28 HP / 210 W - 12000 RPM
Artículo MI #05085705
No. Fabricante 6151933514
Precio327.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora orbitaria aleatoria de aire de 125 mm (5 pulgadas), vacío central, gancho y bucle, 5 agujeros para almohadilla, 0.28 HP / 210 W - 12000 RPM
Artículo MI #05085705
No. Fabricante 6151933514
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
Precio327.84 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    16 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.28 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
LIJADORA R.O. DE CP3514 5" ORBIT CV H&L DE 3/16"
  • Comodidad para el operador con forma ergonómica en la palma y agarre suave para un control perfecto
  • Productividad aumentada con un nivel de vibración bajo y un nivel de ruido bajo
  • Potente motor de 0.3 HP (210 W) para aplicaciones verticales y horizontales
  • Orbital aleatoria de 125 mm (5 pulgadas) con lijadora de palma con 5 mm ( 3/16 pulgadas) para la preparación de la superficie desde la masilla hasta el imprimador de pintura