Motion
6151604090
Amoladora de troqueles en ángulo de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), 0.4 HP / 300 W - 25000 RPM
Artículo MI #05085738
No. Fabricante 6151604090
Precio449.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de troqueles en ángulo de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), 0.4 HP / 300 W - 25000 RPM
Artículo MI #05085738
No. Fabricante 6151604090
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
Precio449.25 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    17 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.4 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451687908
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto

Descripción general

Descripción del fabricante
GRINDADOR DE TROQUELES DE CP3030-325R ÁNGULOS
  • Durabilidad de grado industrial de hasta 1,000 horas entre intervalos de mantenimiento
  • Construcción sin engranajes para una gran durabilidad
  • Motor de grado industrial de hasta 0.7 HP (500 W) y 30,000 rpm para un resultado de eliminación de material perfecto