Motion
6151600200
Amoladora de troqueles recta de aire de 1/4 pulgadas (6 mm), escape trasero, 0.54 HP / 400 W - 18000 RPM
Artículo MI #05085746
No. Fabricante 6151600200
Precio490.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de troqueles recta de aire de 1/4 pulgadas (6 mm), escape trasero, 0.54 HP / 400 W - 18000 RPM
Artículo MI #05085746
No. Fabricante 6151600200
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
Precio490.41 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    21 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.54 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451687977

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3000-418R AFILADOR DE PULIDO
  • Durabilidad de grado industrial de hasta 1,000 horas entre intervalos de mantenimiento
  • Mango compacto y compuesto para una gran comodidad del operador
  • Motor de grado industrial de hasta 0.7 HP (500 W) y 30,000 rpm para un resultado de eliminación de material perfecto

También puede gustarle