Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.9 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga5.5 cfm
- Accesorios incluidos(5) 24T y (5) 32T, 360° Entrada de aire giratoria, Estuche de alta resistencia, Hojas de sierra: (5) 18T, Sierra de aire recíproca
- Incluye(5) 24T y (5) 32T, 360° Entrada de aire giratoria, Estuche de alta resistencia, Hojas de sierra: (5) 18T, Sierra de aire recíproca
- Número de Upc del fabricante15451528300
Descripción general
- Longitud de carrera de 10 mm (3/8 pulgadas)
- Gran potencia y velocidad de 10,000 carreras por minuto
- Bajas vibraciones (menos de 2.5 m/s2 ) que ofrecen una gran comodidad al operador
- Entrada de aire giratoria de 360 grados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación