Motion
CP749
Llave de impacto de aire - CP749, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 450 pies-lbs, Velocidad máx. de 6400 rpm
Artículo MI #05085763
No. Fabricante CP749
Precio416.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - CP749, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 450 pies-lbs, Velocidad máx. de 6400 rpm
Artículo MI #05085763
No. Fabricante CP749
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
Precio416.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1320 lpm
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    0.3800 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Peso de la herramienta
    5.5 lb
  • Par de apriete
    450 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    22.0 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Número de Upc del fabricante
    15451415297
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    6400 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Rachete
    Rachete
  • Par inverso
    610 pies-lbf
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    CP749
  • UPC_NO
    015451415297
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Par de trabajo
    450 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CP749 1/2 LLAVE DE IMPACTO
  • Carcasa de motor de metal con embrague patentado de CP en baño de aceite para una alta durabilidad.
  • 4 ajustes de potencia para una mayor versatilidad
  • Diseño compacto con un cómodo mango contorneado

También puede gustarle