Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.2500 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera0.3800 pulg.
- Longitud total8.0300 pulg.
Detalles
- Código de armonización8467.19.1000
- Número de Upc del fabricante15451607944
- Tipos de productosArchivo de aire
- SerieCP9705/CP9710
Descripción general
- Palanca de bloqueo para evitar arranques accidentales
- Entrada de aire giratoria de 360 grados
- Empuñadura de goma para mayor comodidad del operador
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación