Motion
T025198
Broca de aire / Destornillador - Reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 3/8 pulg., Velocidad máxima 4200 rpm
Artículo MI #05085783
No. Fabricante T025198
Precio383.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de aire / Destornillador - Reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 3/8 pulg., Velocidad máxima 4200 rpm
Artículo MI #05085783
No. Fabricante T025198

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio383.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2-1/2 lb

Detalles

  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Caballos de fuerza
    0.43 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451524814
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    4200 rpm
  • Clasificación de potencia
    375 W
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    015451524814
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
CP789R-42 3/8 REV. BROCA 4200 RPM
  • Empuñadura de goma termoplástica para mayor comodidad del operador
  • Disparador de tensado que permite un mayor control para iniciar agujeros
  • Mandril y caja de engranajes Jacobs de calidad industrial para una alta durabilidad

También puede gustarle