Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del plato de garras0.68 pulg.
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Longitud total14.96 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.00 pulg.
- Peso de la herramienta7 lb
Details
- Consumo de aire27.55 cfm
- Estilo de plato de garrasRonda
- Descripción Palabra claveMandril redondo de 0,680 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Tasa de impacto1920 lpm
- Página de producto del fabricante
- Tipo de reténTipo de resorte
- Ejes de nivel de vibración 313.8 m/s2
Descripción general
Descripción del fabricante
CP4125 2R CHIPPING HAMMER
- Cilindro tratado térmicamente
- Bloqueo de estrías para evitar que se afloje el mango o el cilindro
- Potente, pero compacto y ligero
- Construcción robusta, cilindro y mango de acero endurecido
- Acelerador de tensado para un control preciso
- Mango de empuñadura de pistola con gatillo exterior de cierre automático
- Disponible en versiones de carrera de cilindro 2, 3 o 4
- Válvula de anillo única de serie para un golpe más duro en aplicaciones difíciles o entornos sucios
- Cilindro cromado para mayor durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Chicago Pneumatic Air Motors Technical GuideChicago Pneumatic Air Motors Technical Guide
View Literature
Chicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and SqueezersChicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and Squeezers
View Literature
Chicago Pneumatic Air Motors CatalogAir motors are an ideal solution for a variety of applications, even in extremely different areas such as mechanical engineering, automotive industry, packaging, paper or printing industry, petrochemical industry, agricultural equipment, food and beverage industry and many more applications.
View Literature