Motion
90306-084000-0

Synflex (Danfoss)
90306-084000-0

Accesorios de manguera de acople hembra ORS serie 903 - Material de acero al carbono, 0.270 in ID de manguera
Artículo MI #05086887
No. Fabricante 90306-084000-0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
90306-084000-0

Accesorios de manguera de acople hembra ORS serie 903 - Material de acero al carbono, 0.270 in ID de manguera
Artículo MI #05086887
No. Fabricante 90306-084000-0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.750 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.790 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    0.270 pulg.
  • Longitud total
    3.040 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    25CT, 3630 (-03 a -12), 3R30, 3130, 37AL, 3740 (-12 a -16), 3800 (-03 a -08), 3580, 3440 (-04 a -08), 30CT (-04 a -08)
  • Rosca del extremo 1
    13/16-16
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
90306-084000-0 CONEXIÓN PERMANENTE
  • Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo