Motion
2001
Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® Water-Base Primer - Blanco, envase de 1 gal
Artículo MI #05089194
No. Fabricante 2001
Precio85.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® Water-Base Primer - Blanco, envase de 1 gal
Artículo MI #05089194
No. Fabricante 2001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Peso neto
    11.95 lb
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 100

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 a 90 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Blanco
  • Cobertura
    350 a 450 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    1 h
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Plano
  • Código de armonización
    3209.10.0000
  • Número de Upc del fabricante
    047719020011
  • Número de ID de MSDS
    BEY123-01
  • Tipo de resina
    Acrílico estirenado
  • UPC_NO
    047719020011

Descripción general

Descripción del fabricante
2001 ABEJA 123 1-GL
  • Sellador de imprimación a base de agua
  • Interior y exterior
  • Se adhiere a todas las superficies sin lijar
  • Sella manchas, grafitis y sangrado de tanino
  • Película resistente al moho y al moho
  • Inhibidor del óxido: excelente para metal nuevo
  • Tiempo de secado rápido de 1 hora
  • 35F baja temperatura de aplicación

También puede gustarle