Motion
3688
CUBRE EL PULVERIZADOR
Artículo MI #05089195
No. Fabricante 3688
Precio12.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CUBRE EL PULVERIZADOR
Artículo MI #05089195
No. Fabricante 3688

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Tamaño
    13 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Blanco
  • Familia de colores
    Blanco
  • Tiempo de secado
    30 min
  • Exposición
    Interior
  • Finalizar
    PLANO
  • Temperatura máxima de aplicación
    90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    40 °F
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de resina
    Acrílico
  • UPC_NO
    047719036883
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    476 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
3688 COVRUP PULVERIZADOR 13-OZ
  • Curado rápido para manchas de agua
  • Ideal para manchas comunes
  • Combina con el color de la mayoría de los azulejos de techo
  • El acabado en blanco plano no es amarillo
  • Aerosol de bajo olor
  • Puede utilizarse como imprimador o imprimador/acabado
  • Usar debajo o sobre cualquier pintura con base de látex o aceite

También puede gustarle