Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura400 pies2
- Tamaño1 GALÓN
Detalles
- Tipo de baseAceite
- ColorBlanco
- Tiempo de secado35 min
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarPLANO
- Código de armonización3208.10.0000
- Número de Upc del fabricante047719035015
- Temperatura máxima de aplicación+80 °C
- Temperatura mínima de aplicación+40 °C
- Número de ID de MSDSCVS-03
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO047719035015
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles450 g/l
Descripción general
- Interior y exterior
- Mejor sellador para madera exterior
- Bloques de sangrado de cedro y secuoya
- Sella las manchas de agua, humo y nicotina
- Se adhiere a todas las superficies sin lijar
- Se seca en 1 hora
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación