Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Peso8 lb
Detalles
- Tipo de baseDisolvente
- ColorBlanco
- Código de armonización3208.20.0000
- Número de Upc del fabricante047719050018
- Número de ID de MSDSWRT-01
- Cantidad del paquete2
- UPC_NO047719050018
Descripción general
- La pintura a prueba de moho y moho WATERTITE®* tiene una fórmula única a base de aceite que combina una resina a prueba de agua de última generación con cemento Portland para crear un recubrimiento que detiene hasta 34 lb psi de presión de agua.
- También contiene un moho para evitar el crecimiento de moho durante un mínimo de cinco años después de la aplicación, lo que lo hace ideal para sótanos y otras superficies de mampostería donde el moho puede ser problemático.
- A prueba de moho y de rocío* Pintura impermeabilizante GARANTÍA A PRUEBA DE AGUA DE POR VIDA
- Garantizado para detener hasta 34 psi - el doble de resistencia que los impermeabilizadores de látex
- Evita el crecimiento de moho y moho en la película de pintura durante 5 años, ¡garantizado!
- El acabado suave y no sedoso se aplica fácilmente a paredes húmedas o secas
- La fórmula a base de aceite de olor ultrabajo tiene aún menos olor que la pintura de látex
- Ideal para sótanos y otras superficies de mampostería interiores/exteriores por encima y por debajo del grado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación