Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Altura total28 mm
- Longitud total47.7 mm
- Ancho general44 mm
- Peso1.10 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque corto estrecho
- Capacidad de carga10583 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaEspacio libre
- Serie500
- UPC_NO662486758211