Motion
27779

3M
27779

Disco de papel: grano 180 , material abrasivo de metal duro de silicio, diámetro de disco 127 mm, grado muy fino
Artículo MI #05089341
No. Fabricante 27779
Precio139.11 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27779

Disco de papel: grano 180 , material abrasivo de metal duro de silicio, diámetro de disco 127 mm, grado muy fino
Artículo MI #05089341
No. Fabricante 27779

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio139.11 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Gris
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    180
  • Número de stock del fabricante
    60440231268
  • Número de Upc del fabricante
    00051141277790
  • Número de discos
    175
  • Serie
    426U
  • UPC_NO
    00051141277790

Descripción general

Descripción del fabricante
27779 ROLLO DE DISCO DE PAPEL STIKIT 426U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para lijado de uso general en madera, metal, plástico, pared seca, fibra de vidrio, vidrio, capa transparente y cerámica
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo y una carga reducida
  • El recubrimiento anticarga ayuda a evitar obstrucciones y produce acabados uniformes
  • El papel ligero y de peso A se flexiona con la almohadilla de respaldo
  • El adhesivo 3M™ Stikit l proporciona una fijación rápida y una retirada limpia para procesos de acabado de varios pasos