Motion
27783

3M
27783

Disco de Papel Stikit℮ - Grano 320 , Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Diámetro de Disco 127 mm
Artículo MI #05089345
No. Fabricante 27783
Precio128.88 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27783

Disco de Papel Stikit℮ - Grano 320 , Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Diámetro de Disco 127 mm
Artículo MI #05089345
No. Fabricante 27783

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio128.88 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Gris
  • Número de grano
    320
  • Número de stock del fabricante
    60440231300
  • Número de Upc del fabricante
    00051141277837
  • Número de discos
    175
  • Serie
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051141277837

Descripción general

Descripción del fabricante
27783 ROLLO DE DISCO DE PAPEL STIKIT 426U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para lijado de uso general en madera, metal, plástico, pared seca, fibra de vidrio, vidrio, capa transparente y cerámica
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo y una carga reducida
  • El recubrimiento anticarga ayuda a evitar obstrucciones y produce acabados uniformes
  • El papel ligero y de peso A se flexiona con la almohadilla de respaldo
  • El adhesivo 3M™ Stikit l proporciona una fijación rápida y una retirada limpia para procesos de acabado de varios pasos