Motion
27792

3M
27792

Disco de papel - 320 grano, material abrasivo de metal duro al silicio, 6.0000 pulg. de diámetro del disco
Artículo MI #05089353
No. Fabricante 27792
Precio199.65 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27792

Disco de papel - 320 grano, material abrasivo de metal duro al silicio, 6.0000 pulg. de diámetro del disco
Artículo MI #05089353
No. Fabricante 27792

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio199.65 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Gris
  • Número de grano
    320
  • Número de Upc del fabricante
    00051141277929
  • Número de discos
    175
  • Serie
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051141277929

Descripción general

Descripción del fabricante
27792 ROLLO DE DISCO DE PAPEL STIKIT 426U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para lijado de uso general en madera, metal, plástico, pared seca, fibra de vidrio, vidrio, capa transparente y cerámica
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo y una carga reducida
  • El recubrimiento anticarga ayuda a evitar obstrucciones y produce acabados uniformes
  • El papel ligero y de peso A se flexiona con la almohadilla de respaldo
  • El adhesivo 3M™ Stikit l proporciona una fijación rápida y una retirada limpia para procesos de acabado de varios pasos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno