Motion
ROLLO DE RECARGA DE PAPEL 27816 STIKIT 426U  2-1/2"X100"320 A-WEIGHT

3M
27816 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 2-1/2"X100"320 A-WEIGHT

3M™ Rollo de recarga de papel Stikit 426U, 320 Peso A, 2-1/2 pulg. x 100 pulg., 10 por caja interior 50
Artículo MI #05089357
No. Fabricante 27816 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 2-1/2"X100"320 A-WEIGHT
Precio9.06 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27816 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 2-1/2"X100"320 A-WEIGHT

3M™ Rollo de recarga de papel Stikit 426U, 320 Peso A, 2-1/2 pulg. x 100 pulg., 10 por caja interior 50
Artículo MI #05089357
No. Fabricante 27816 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 2-1/2"X100"320 A-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.06 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    100 pulg.
  • Ancho general
    2.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Número de Upc del fabricante
    00051141278162
  • UPC_NO
    00051141278162

Descripción general

Descripción del fabricante
27816 ROLLO DE RECARGA DE PAPEL STIKIT 426U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El carburo de silicio es ideal para lijado de uso general en madera, metal, plástico, pared seca, fibra de vidrio, vidrio, recubrimiento transparente y cerámica
  • El recubrimiento anticarga y la construcción de capa abierta minimizan la carga
  • El papel de peso A se flexiona con la almohadilla de respaldo
  • La hoja de papel se dimensiona fácilmente según la tarea
  • El adhesivo 3M™ Stikit l proporciona una fijación rápida y una retirada limpia

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno