Motion
ROLLO DE RECARGA DE PAPEL 27825 STIKIT 426U  3-1/4"X100"320 A-WEIGHT

3M
27825 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 3-1/4"X100"320 A-WEIGHT

3M™ Rollo de recarga de papel Stikit 426U, 320 Peso A, 3-1/4 pulg. x 100 pulg., 10 por caja interior 50
Artículo MI #05089366
No. Fabricante 27825 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 3-1/4"X100"320 A-WEIGHT
Precio10.34 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27825 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 3-1/4"X100"320 A-WEIGHT

3M™ Rollo de recarga de papel Stikit 426U, 320 Peso A, 3-1/4 pulg. x 100 pulg., 10 por caja interior 50
Artículo MI #05089366
No. Fabricante 27825 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 3-1/4"X100"320 A-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.34 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    100 pulg.
  • Ancho general
    3.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Gris
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    320
  • Número de stock del fabricante
    00051141278254
  • Número de Upc del fabricante
    00051141278254
  • UPC_NO
    00051141278254

Descripción general

Descripción del fabricante
27825 ROLLO DE RECARGA DE PAPEL STIKIT 426U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El carburo de silicio es ideal para lijado de uso general en madera, metal, plástico, pared seca, fibra de vidrio, vidrio, recubrimiento transparente y cerámica
  • El recubrimiento anticarga y la construcción de capa abierta minimizan la carga
  • El papel de peso A se flexiona con la almohadilla de respaldo
  • La hoja de papel se dimensiona fácilmente según la tarea
  • El adhesivo 3M™ Stikit l proporciona una fijación rápida y una retirada limpia

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs