Motion
ROLLO DE RECARGA DE PAPEL 27822 STIKIT 426U  3-1/4"X95"220 A-WEIGHT

3M
27822 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 3-1/4"X95"220 A-WEIGHT

3M™ Rollo de recarga de papel Stikit 426U, 3-1/4 pulg. x 95 pulg., peso A 220 , 10 por caja interior 50
Artículo MI #05089372
No. Fabricante 27822 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 3-1/4"X95"220 A-WEIGHT
Precio10.34 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27822 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 3-1/4"X95"220 A-WEIGHT

3M™ Rollo de recarga de papel Stikit 426U, 3-1/4 pulg. x 95 pulg., peso A 220 , 10 por caja interior 50
Artículo MI #05089372
No. Fabricante 27822 STIKIT PAPER REFILL ROLL 426U 3-1/4"X95"220 A-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.34 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    95 pulg.
  • Ancho general
    3.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Gris
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    220
  • Número de stock del fabricante
    60440231698
  • Número de Upc del fabricante
    00051141278223
  • UPC_NO
    00051141278223

Descripción general

Descripción del fabricante
27822 ROLLO DE RECARGA DE PAPEL STIKIT 426U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El carburo de silicio es ideal para lijado de uso general en madera, metal, plástico, pared seca, fibra de vidrio, vidrio, recubrimiento transparente y cerámica
  • El recubrimiento anticarga y la construcción de capa abierta minimizan la carga
  • El papel de peso A se flexiona con la almohadilla de respaldo
  • La hoja de papel se dimensiona fácilmente según la tarea
  • El adhesivo 3M™ Stikit l proporciona una fijación rápida y una retirada limpia
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno