Motion
27801 ROLLO DE HOJA DE PAPEL STIKIT 426U  2-3/4"X25YD  80 PESO A

3M
27801 STIKIT PAPER SHEET ROLL 426U 2-3/4"X25YD 80 A-WEIGHT

3M™ Rollo de hoja de papel Stikit 426U, 80 Peso A, 2-3/4 pulg. x 25 yardas, 10 por caja
Artículo MI #05089373
No. Fabricante 27801 STIKIT PAPER SHEET ROLL 426U 2-3/4"X25YD 80 A-WEIGHT
Precio68.48 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27801 STIKIT PAPER SHEET ROLL 426U 2-3/4"X25YD 80 A-WEIGHT

3M™ Rollo de hoja de papel Stikit 426U, 80 Peso A, 2-3/4 pulg. x 25 yardas, 10 por caja
Artículo MI #05089373
No. Fabricante 27801 STIKIT PAPER SHEET ROLL 426U 2-3/4"X25YD 80 A-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio68.48 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    25 yardas
  • Ancho general
    2.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Número de stock del fabricante
    60440231482
  • Número de Upc del fabricante
    00051141278018
  • UPC_NO
    00051141278018

Descripción general

Descripción del fabricante
27801 ROLLO DE HOJA DE PAPEL STIKIT 426U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El carburo de silicio es ideal para lijado de uso general en madera, metal, plástico, pared seca, fibra de vidrio, vidrio, recubrimiento transparente y cerámica
  • El recubrimiento anticarga y la construcción de capa abierta minimizan la carga
  • El papel de peso A se flexiona con la almohadilla de respaldo
  • La hoja de papel se dimensiona fácilmente según la tarea
  • El adhesivo 3M™ Stikit l proporciona una fijación rápida y una retirada limpia
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno