Motion
27807 ROLLO DE HOJA DE PAPEL STIKIT 426U  2-3/4"X50YD  320 PESO A

3M
27807 STIKIT PAPER SHEET ROLL 426U 2-3/4"X50YD 320 A-WEIGHT

Hoja de lijado - Material de carburo de silicio, 50 yardas de largo, 2.7500 pulg. de ancho, grano 320
Artículo MI #05089379
No. Fabricante 27807 STIKIT PAPER SHEET ROLL 426U 2-3/4"X50YD 320 A-WEIGHT
Precio135.06 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27807 STIKIT PAPER SHEET ROLL 426U 2-3/4"X50YD 320 A-WEIGHT

Hoja de lijado - Material de carburo de silicio, 50 yardas de largo, 2.7500 pulg. de ancho, grano 320
Artículo MI #05089379
No. Fabricante 27807 STIKIT PAPER SHEET ROLL 426U 2-3/4"X50YD 320 A-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio135.06 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A-wt
  • Longitud total
    50 yardas
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Longitud de la hoja
    50 yardas
  • Anchura de la hoja
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    320
  • Número de Upc del fabricante
    00051141278070
  • UPC_NO
    00051141278070

Descripción general

Descripción del fabricante
27807 ROLLO DE HOJA DE PAPEL STIKIT 426U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El carburo de silicio es ideal para lijado de uso general en madera, metal, plástico, pared seca, fibra de vidrio, vidrio, recubrimiento transparente y cerámica
  • El recubrimiento anticarga y la construcción de capa abierta minimizan la carga
  • El papel de peso A se flexiona con la almohadilla de respaldo
  • La hoja de papel se dimensiona fácilmente según la tarea
  • El adhesivo 3M™ Stikit l proporciona una fijación rápida y una retirada limpia
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno