Motion
JUEGO DE RHB/MSM 148 TTB 2.4375" S/L

Dodge
RHB/MSM 148 TTB KIT 2.4375" S/L

JUEGO DE RHB/MSM 148 TTB 2.4375" S/L
Artículo MI #05089762
No. Fabricante RHB/MSM 148 TTB KIT 2.4375" S/L
Precio1,611.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RHB/MSM 148 TTB KIT 2.4375" S/L

JUEGO DE RHB/MSM 148 TTB 2.4375" S/L
Artículo MI #05089762
No. Fabricante RHB/MSM 148 TTB KIT 2.4375" S/L
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
Precio1,611.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75.00 mm
  • Longitud del orificio
    13.1875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Cantidades 148

Detalles

  • Detalles adicionales
    KIT 75MM TTB 148 RHB / MSM
  • Tipo de casquillo
    Doble cónico
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8700 N•m

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE RHB/MSM 148 TTB 2.4375" S/L

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos