Motion
KIT 65MM TTB 148 RHB / MSM

Dodge
RHB / MSM 148 TTB KIT 65MM

KIT 65MM TTB 148 RHB / MSM
Artículo MI #05089771
No. Fabricante RHB / MSM 148 TTB KIT 65MM
Precio1,611.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RHB / MSM 148 TTB KIT 65MM

KIT 65MM TTB 148 RHB / MSM
Artículo MI #05089771
No. Fabricante RHB / MSM 148 TTB KIT 65MM
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
Precio1,611.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60.00 mm
  • Longitud del orificio
    425.45 mm
  • Tamaño del casquillo
    Cantidades 148

Detalles

  • Detalles adicionales
    JUEGO DE RHB / MSM 148 TTB 60MM S/L
  • Tipo de casquillo
    Cono doble (corto)
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8700 N•m

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT 65MM TTB 148 RHB / MSM