Motion
JUEGO DE RHB/MSM 168 TTB 3.1875" S/L

Dodge
RHB/MSM 168 TTB KIT 3.1875" S/L

JUEGO DE RHB/MSM 168 TTB 3.1875" S/L
Artículo MI #05089792
No. Fabricante RHB/MSM 168 TTB KIT 3.1875" S/L
Precio2,037.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RHB/MSM 168 TTB KIT 3.1875" S/L

JUEGO DE RHB/MSM 168 TTB 3.1875" S/L
Artículo MI #05089792
No. Fabricante RHB/MSM 168 TTB KIT 3.1875" S/L
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
Precio2,037.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110.00 mm
  • Longitud del orificio
    16.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Cantidades 168

Detalles

  • Detalles adicionales
    KIT 110MM TTB 168 RHB / MSM
  • Tipo de casquillo
    Doble cónico
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    13400 N•m

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE RHB/MSM 168 TTB 3.1875" S/L