Motion
JUEGO DE RHB / MSM 68 TTB 40MM S/L

Dodge
RHB / MSM 68 TTB KIT 40MM S/L

JUEGO DE RHB / MSM 68 TTB 40MM S/L
Artículo MI #05089829
No. Fabricante RHB / MSM 68 TTB KIT 40MM S/L
Precio622.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RHB / MSM 68 TTB KIT 40MM S/L

JUEGO DE RHB / MSM 68 TTB 40MM S/L
Artículo MI #05089829
No. Fabricante RHB / MSM 68 TTB KIT 40MM S/L
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
Precio622.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40.00 mm
  • Longitud del orificio
    184.00 mm
  • Tamaño de la caja
    108
  • Relación nominal
    99 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Tipo de casquillo
    Cono doble (corto)
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Material
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    7.380 CV
  • Número de pernos
    "6"
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1000.0302

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE RHB / MSM 68 TTB 40MM S/L