Motion
BB1083CN180TC/99.90A1ASI2.375X4.72

Dodge
BB1083CN180TC/99.90A1ASI2.375X4.72

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, Tamaño del reductor 108 , Entrada de collar de abrazadera, 2.375 x 4.72 pulg. de diámetro de salida, Salida izquierda (sólida A), Marco 180
Artículo MI #05089861
No. Fabricante BB1083CN180TC/99.90A1ASI2.375X4.72
Precio11,451.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BB1083CN180TC/99.90A1ASI2.375X4.72

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, Tamaño del reductor 108 , Entrada de collar de abrazadera, 2.375 x 4.72 pulg. de diámetro de salida, Salida izquierda (sólida A), Marco 180
Artículo MI #05089861
No. Fabricante BB1083CN180TC/99.90A1ASI2.375X4.72
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
Precio11,451.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    128
  • Tamaño del reductor del fabricante
    108
  • Par de salida máximo
    lb-pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    97 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.375 X 4.72 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 4.7200 pulg.
  • Peso
    356 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    7.3800 CV
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782476270964
  • Potencia de entrada máxima
    11.860 CV
  • Salida
    Izquierda (sólida A)
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Capacidad de carga suspendida
    5586 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • UPC_NO
    782476270964

Descripción general

Descripción del fabricante
BB1083 180-CC 99.90 2-3/8 S SHFT