Motion
BB1283 180-CC  204.18 2-7/8 S SHFT

Dodge
BB1283 180-CC 204.18 2-7/8 S SHFT

B12C18S20418 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 128 , Entrada de collar de abrazadera, 2.875 X 5.51 pulg., Salida izquierda (sólida A), Marco 180
Artículo MI #05089907
No. Fabricante BB1283 180-CC 204.18 2-7/8 S SHFT
Precio15,168.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BB1283 180-CC 204.18 2-7/8 S SHFT

B12C18S20418 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 128 , Entrada de collar de abrazadera, 2.875 X 5.51 pulg., Salida izquierda (sólida A), Marco 180
Artículo MI #05089907
No. Fabricante BB1283 180-CC 204.18 2-7/8 S SHFT
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
Precio15,168.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    128
  • Par de salida máximo
    lb-pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Tamaño de salida
    2.875 X 5.51 pulg.
  • Peso
    400 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476445188
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476445188

Descripción general

Descripción del fabricante
BB1283 180-CC 204.18 2-7/8 S SHFT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos