Motion
BB1283 280-CC  48.14 2-7/8 S SHFT

Dodge
BB1283 280-CC 48.14 2-7/8 S SHFT

B12C28S04814 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 128 Tamaño del reductor, 48.14:1 Relación, entrada de abrazadera, 2.875 X 5.51 pulg., salida izquierda (sólida A), estructura 280
Artículo MI #05089950
No. Fabricante BB1283 280-CC 48.14 2-7/8 S SHFT
Price$15,625.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BB1283 280-CC 48.14 2-7/8 S SHFT

B12C28S04814 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 128 Tamaño del reductor, 48.14:1 Relación, entrada de abrazadera, 2.875 X 5.51 pulg., salida izquierda (sólida A), estructura 280
Artículo MI #05089950
No. Fabricante BB1283 280-CC 48.14 2-7/8 S SHFT
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
Price$15,625.26/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del reductor del fabricante
    128
  • Par de salida máximo
    41600 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280
  • Tamaño de salida
    2.875 X 5.51 pulg.
  • Relación
    48.14:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    550 lb

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476445669
  • Potencia de entrada máxima
    23.99 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476445669

Descripción general

Descripción del fabricante
BB1283 280-CC 48.14 2-7/8 S SHFT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo