Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja48
- Tamaño del reductor del fabricante148
- Par de salida máximolb-pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180
- Relación nominal24 : 1
- Diámetro del eje de salida3.6250 pulg.
- Tamaño de salida3.625 X 6.69 pulg.
- Longitud del ejeSalida 6.6900 pulg.
- Peso625 lb
Detalles
- Detalles adicionales0
- Estuche incluidoSí
- País de origenEE. UU.
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada7.1300 CV
- Estilo de entradaCollar de abrazadera
- Tipo de entradaCollar de abrazadera
- LubricaciónTemperatura estándar mineral
- Número de Upc del fabricante782476313036
- Potencia de entrada máxima4.150 CV
- SalidaIzquierda (sólida A)
- Tipo de orificio de salidaSólido
- Tipo de salidaIzquierda (sólida A)
- Capacidad de carga suspendida13027 lbf
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- SerieCantidades
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmica3 CV
- UPC_NO782476313036
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeOPTIFY es una plataforma de supervisión de estado fácil de usar que proporciona indicaciones generales de estado de los activos de forma remota, lo que te permite saber cuándo se necesita mantenimiento antes de que sea demasiado tarde.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.