Motion
BB1483 210-CC  56.57 3-5/8 S SHFT

Dodge
BB1483 210-CC 56.57 3-5/8 S SHFT

B14C21S05657 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 148 , Entrada de collar de abrazadera, 3.625 X 6.69 pulg., Salida izquierda (sólida A), Marco 210
Artículo MI #05089966
No. Fabricante BB1483 210-CC 56.57 3-5/8 S SHFT
Precio24,036.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BB1483 210-CC 56.57 3-5/8 S SHFT

B14C21S05657 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 148 , Entrada de collar de abrazadera, 3.625 X 6.69 pulg., Salida izquierda (sólida A), Marco 210
Artículo MI #05089966
No. Fabricante BB1483 210-CC 56.57 3-5/8 S SHFT
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
Precio24,036.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    148
  • Par de salida máximo
    lb-pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210
  • Tamaño de salida
    3.625 X 6.69 pulg.
  • Peso
    625 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476445805
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476445805

Descripción general

Descripción del fabricante
BB1483 210-CC 56.57 3-5/8 S SHFT