Motion
BB383CN140TC/17.99A1ASI1.000X1.97

DODGE
BB383CN140TC/17.99A1ASI1.000X1.97

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 38 , triple, 17.99:1 Relación, dirección de salida izquierda, entrada de collar de abrazadera, 1.000 X 1.97 pulg. de diámetro de salida, salida izquierda (sólida A), estructura 140
Artículo MI #05090031
No. Fabricante BB383CN140TC/17.99A1ASI1.000X1.97
Precio4,608.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB383CN140TC/17.99A1ASI1.000X1.97

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 38 , triple, 17.99:1 Relación, dirección de salida izquierda, entrada de collar de abrazadera, 1.000 X 1.97 pulg. de diámetro de salida, salida izquierda (sólida A), estructura 140
Artículo MI #05090031
No. Fabricante BB383CN140TC/17.99A1ASI1.000X1.97
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
Precio4,608.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    48
  • Dimensiones de la carcasa
    13.11 x 4.72 x 6.58 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.5800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.1100 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.7200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    38
  • RPM máximas de salida
    97.000 rpm
  • Par de salida máximo
    lb-pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    7 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.000 X 1.97 pulg.
  • Relación
    17.99:1
  • Longitud del eje
    Salida 1.9700 pulg.
  • Peso
    50.333 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    3.4100 CV
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782476269739
  • Potencia de entrada máxima
    3.410 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    Izquierda (sólida A)
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Capacidad de carga suspendida
    726 lbf
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    DIN-7
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • UPC_NO
    782476269739

Descripción general

Descripción del fabricante
BB383 140-CC 17.99 1" S SHFT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good