Motion
BB383 140-CC  49.38 1" S SHFT

DODGE
BB383 140-CC 49.38 1" S SHFT

B3C14S04938 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 38 Tamaño del reductor, 49.38:1 Relación, entrada de abrazadera, 1.000 X 1.97 pulg., salida izquierda (sólida A), estructura 140
Artículo MI #05090038
No. Fabricante BB383 140-CC 49.38 1" S SHFT
Precio4,007.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB383 140-CC 49.38 1" S SHFT

B3C14S04938 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 38 Tamaño del reductor, 49.38:1 Relación, entrada de abrazadera, 1.000 X 1.97 pulg., salida izquierda (sólida A), estructura 140
Artículo MI #05090038
No. Fabricante BB383 140-CC 49.38 1" S SHFT
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
Precio4,007.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    38
  • Par de salida máximo
    2213 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Tamaño de salida
    1.000 X 1.97 pulg.
  • Relación
    49.38:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782475126439
  • Potencia de entrada máxima
    1.24 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782475126439

Descripción general

Descripción del fabricante
BB383 140-CC 49.38 1" S SHFT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good