Motion
BB383 56-CC  10.72 1" S SHFT

DODGE
BB383 56-CC 10.72 1" S SHFT

B3C56S01072 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 38 Tamaño del reductor, 10.72:1 Relación, entrada de abrazadera, 1.000 X 1.97 pulg., salida izquierda (sólida A), estructura 56
Artículo MI #05090046
No. Fabricante BB383 56-CC 10.72 1" S SHFT
Precio4,007.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB383 56-CC 10.72 1" S SHFT

B3C56S01072 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 38 Tamaño del reductor, 10.72:1 Relación, entrada de abrazadera, 1.000 X 1.97 pulg., salida izquierda (sólida A), estructura 56
Artículo MI #05090046
No. Fabricante BB383 56-CC 10.72 1" S SHFT
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
Precio4,007.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    38
  • Par de salida máximo
    779 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Tamaño de salida
    1.000 X 1.97 pulg.
  • Relación
    10.72:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    39 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782475126729
  • Potencia de entrada máxima
    2.02 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782475126729

Descripción general

Descripción del fabricante
BB383 56-CC 10.72 1" S SHFT