Motion
BB483CN56C/169.53A1ASI1.250X2.36

DODGE
BB483CN56C/169.53A1ASI1.250X2.36

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, Tamaño del reductor 48 , Entrada de collar de abrazadera, 1.250 x 2.36 pulg. de diámetro de salida, Salida izquierda (sólida A), Marco 56
Artículo MI #05090093
No. Fabricante BB483CN56C/169.53A1ASI1.250X2.36
Precio4,975.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB483CN56C/169.53A1ASI1.250X2.36

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, Tamaño del reductor 48 , Entrada de collar de abrazadera, 1.250 x 2.36 pulg. de diámetro de salida, Salida izquierda (sólida A), Marco 56
Artículo MI #05090093
No. Fabricante BB483CN56C/169.53A1ASI1.250X2.36
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
Precio4,975.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    68
  • Tamaño del reductor del fabricante
    48
  • Par de salida máximo
    lb-pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    27 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.250 X 2.36 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.3600 pulg.
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    0.6500 CV
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782475234547
  • Potencia de entrada máxima
    7.200 CV
  • Salida
    Izquierda (sólida A)
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Capacidad de carga suspendida
    1878 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • UPC_NO
    782475234547

Descripción general

Descripción del fabricante
BB483 56-CC 169.53 1-1/4" S SHFT