Motion
BB683CN140TC/58.23A1ASI1.625X3.15

DODGE
BB683CN140TC/58.23A1ASI1.625X3.15

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 68 , triple, 58.23:1 Relación, dirección de salida izquierda, 0.8750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de collar de abrazadera, 1.625 x 3.15 pulg. de diámetro de salida, salida izquierda (sólida A), estructura 140
Artículo MI #05090101
No. Fabricante BB683CN140TC/58.23A1ASI1.625X3.15
Precio4,993.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB683CN140TC/58.23A1ASI1.625X3.15

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 68 , triple, 58.23:1 Relación, dirección de salida izquierda, 0.8750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de collar de abrazadera, 1.625 x 3.15 pulg. de diámetro de salida, salida izquierda (sólida A), estructura 140
Artículo MI #05090101
No. Fabricante BB683CN140TC/58.23A1ASI1.625X3.15
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
Precio4,993.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    68
  • Dimensiones de la carcasa
    16.17 x 6.69 x 9.09 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.0900 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    16.1700 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.6900 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    68
  • RPM máximas de salida
    30.000 rpm
  • Par de salida máximo
    lb-pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    39 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.625 X 3.15 pulg.
  • Relación
    58.23:1
  • Longitud del eje
    Salida 3.1500 pulg.
  • Peso
    118 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    3.4600 CV
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782476270605
  • Potencia de entrada máxima
    3.460 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    Izquierda (sólida A)
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Capacidad de carga suspendida
    2503 lbf
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    DIN-7
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • UPC_NO
    782476270605

Descripción general

Descripción del fabricante
B6C14S05823 BB683 140-CC 58.23