Motion
BB683CN180TC/21.22A1ASI1.625X3.15

DODGE
BB683CN180TC/21.22A1ASI1.625X3.15

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, Tamaño del reductor 68 , Entrada de collar de abrazadera, 1.625 x 3.15 pulg. de diámetro de salida, Salida izquierda (sólida A), Marco 180
Artículo MI #05090115
No. Fabricante BB683CN180TC/21.22A1ASI1.625X3.15
Precio5,496.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB683CN180TC/21.22A1ASI1.625X3.15

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, Tamaño del reductor 68 , Entrada de collar de abrazadera, 1.625 x 3.15 pulg. de diámetro de salida, Salida izquierda (sólida A), Marco 180
Artículo MI #05090115
No. Fabricante BB683CN180TC/21.22A1ASI1.625X3.15
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
Precio5,496.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    88
  • Tamaño del reductor del fabricante
    68
  • Par de salida máximo
    lb-pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.625 X 3.15 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.1500 pulg.
  • Peso
    97 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    9.1700 CV
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782475126897
  • Potencia de entrada máxima
    9.570 CV
  • Salida
    Izquierda (sólida A)
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Capacidad de carga suspendida
    2503 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • UPC_NO
    782475126897

Descripción general

Descripción del fabricante
BB683 180-CC 21.22 1-5/8" S SHFT