Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa18.46 x 7.87 x 11.61 pulg.
- Altura de la carcasa11.6100 pulg.
- Longitud de la carcasa18.4600 pulg.
- Ancho de la carcasa7.8700 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante88
- RPM máximas de salida12.000 rpm
- Par de salida máximolb-pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Tamaño de salida2.000 X 3.94 pulg.
- Relación44.58:1
- Peso171 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoHelical
- País de origenEE. UU.
- Tipo de entradaCollar de abrazadera
- Número de Upc del fabricante782476270643
- Potencia de entrada máxima2.810 CV
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaIzquierda (sólida A)
- ReducciónTriple
- SerieCantidades
- Estándares cumplidosDIN-7
- UPC_NO782476270643
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.